防寒セフティシューズ グレー 85722-20シリーズ

防寒セフティシューズ グレー 85722-20シリーズ ジーベック 防寒セフティシューズ グレー 85722-20シリーズ ジーベック

裏地とインソールにボアを使用した防寒タイプのセフティシューズです。
用途:寒冷地での作業が多い職場に。

グレー 材質(甲被)ナイロン 足幅EEE 材質(インナー)ボア 材質(底部)EVA+ラバー 材質(先芯)鋼鉄 材質(インソール)インソール(ボア付き) 靴タイプ半長靴 内容量1足
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68097096 85722-20-M M 65-8505-67
6,840
6,498
7,148 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68097105 85722-20-L L 65-8505-65
6,840
6,498
7,148 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする