木製レジ台 61-427-45シリーズ

木製レジ台 61-427-45シリーズ アズワン 木製レジ台 61-427-45シリーズ アズワン 木製レジ台 61-427-45シリーズ アズワン 木製レジ台 61-427-45シリーズ アズワン 木製レジ台 61-427-45シリーズ アズワン 木製レジ台 61-427-45シリーズ アズワン

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。

仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-61 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68114910 61-427-45-3
34,000
33,900
37,290 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする