ホットカーペット本体 YC-Yシリーズ
ベーシックな機能をおさえたスタンダードタイプで買い替えにもおすすめ。
仕様●製品サイズ:W1760×D880mm●定格:AC100V/50/60Hz/200W●表面材質:ポリエステル100%●電源コード:ビニールキャブタイヤコード約1.5m●左/右/全面切替:×●オフタイマー:×●自動オフタイマー:×●ウォッシャブル:×●ダニ退治:○●室温センサー:×●消費電力:強134.7W/中97W●表面温度:強/約45℃/中/約35℃●電気代1時間:強/約3.7円/中/約2.7円 ※ご利用の地域や契約内容によって異なります。
アズワン品番65-8889-80
内容量1枚