マイクロンスプレー MCシリーズ
一度の操作でやさしいミストを3秒間噴霧。
従来のスプレーのように何度もトリガーを引く必要はありません。
植物の葉水に。水滴が垂れにくく、ハダニ防止にも役立ちます。
ウイルス対策に。消毒用エタノールが使用できるので、ウイルス対策としてご使用いただけます。※アルコール消毒液はお客様でご用意いただく必要があります。アルコール濃度は80%以下でご使用ください。
空間除菌に。最大10秒間噴霧し続けるので、お部屋や教室など広い空間を手軽に除菌できます。
熱中症予防に。細かい霧を顔や腕、足
仕様●カラー:ワインレッド●サイズ:W85×D60×H205mm●重量:118g●材質●▼本体/ポリプロピレン、容器PET樹脂
アズワン品番65-8902-55
内容量1個