3ポケットファイル A4 SCBシリーズ
クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズ。キラリと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。楽譜を見開きで3枚収納できます。ファイルの下部にはスリットが付いています。
仕様●本体サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●本体重量:50g●個装サイズ:幅22×奥行×高さ31cm●個装重量:260g●材質●▼ポリプロピレン●生産国:日本
サイズA4
アズワン品番65-8913-69
内容量1個
クリアな音色をイメージした「Clear Tone」シリーズ。キラリと輝くアンティークゴールドのデザインがクラシカルな音色を奏でます。楽譜を見開きで3枚収納できます。ファイルの下部にはスリットが付いています。