U.S.MAIL BOX SI-2855シリーズ

U.S.MAIL BOX SI-2855シリーズ セトクラフト

アンティークの鋳鉄ポストをアレンジしたヴィンテージ感たっぷりのスタンドポスト。

仕様●本体サイズ:幅35×奥行33×高さ110cm●本体重量:9100g●個装サイズ:幅49×奥行35.5×高さ76.5cm●個装重量:12460g●材質●▼スチール●色:グリーン●仕様:組み立て式、アンティーク加工、アルファベット文字シール付き、南京錠付き●生産国:中国 アズワン品番65-8917-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68116328 SI-2855-GR
30,000
28,980
31,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする