デオクリーン 純水99%ウェットティッシュ つめかえ用

デオクリーン 純水99%ウェットティッシュ つめかえ用 ユニ・チャーム

ペットがなめても安心
純水99%
水分たっぷりのペット用

仕様●主原料:素材/レーヨン系不織布、成分/水、PG、安息香酸、EDTA-2Na、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ポリアミノプロピルビグアニド、(C12-14)パレス-12●無添加(アルコール、プロピレングリコール、パラベン、香料不使用)●サイズ(厚手普通):20cm×14cm●ウェットティッシュ自然由来成分使用●内容量:210枚 アズワン品番65-9131-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68125087 -
590
589
648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする