曜日別特売

TAKAGI 荷締めベルト

TAKAGI 荷締めベルト - 高儀

アウトドア・レジャーなどに
トランクなどの開き防止に
荷崩れ防止に
キズつきやすい家具などにも最適

仕様●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:亜鉛合金●ベルト長さ:約2m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
68129540-65-9228-77
590
取扱い終了
返品不可
¥590
代替品有
68129549-65-9228-78
860
取扱い終了
返品不可
¥860
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68129540-15115208-- 荷締めベルト 高儀 15115208荷締めベルト高儀1個(1個)
499
税込549
注文コードが変更になりました。
68129549-15115226-- 荷締めベルト 高儀 15115226荷締めベルト高儀1個(1個)
699
税込769
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする