アヴェニュートート AVE252シリーズ

アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini アヴェニュートート AVE252シリーズ baggallini

外内側にポケットが充実したトートバッグ。
バッグ内のパッド付きオープンポケットは、タブレットやA4サイズまでのノートパソコン収納に最適、衝撃を和らげられます。
外側のファスナーを開け、スーツケースのハンドルを通すと、トートバッグを固定する事ができます。

仕様●サイズ:縦31×横44×マチ14cm/ハンドル立上り 23cm/ショルダー立上り 35~70cm●材質:(表地)(裏地)ポリエステル●重さ:約643g●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、パスケース●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:前面オープンポケット×3(内1つの中にDカン×1)、前面ファスナーポケット×1、後面ファスナーポケット×1(下部ファスナーを開けるとキャリーハンドルに通し可能)内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、ペン挿し×2、キーフ アズワン品番65-9238-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68130136 AVE252
12,000
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする