フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ

フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコ

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):995●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止●ピンブラケット構造●アルミ合金の4穴バー アズワン品番65-9247-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68130784 EA200BK-3
オープン
28,200
31,020 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする