モビロンバンド(洗浄タイプ/透明) EA628WXシリーズ
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。
安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約370本●内容量:33g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン
アズワン品番65-9269-63
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(370本)