パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

パネル球(10個) EA758ZAシリーズ - エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズ - エスコ

操作盤、放送機器の表示用ランプなどに

仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球アズワン品番65-9277-53内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133889EA758ZA-150
オープン
1,780
1,958(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする