ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:27×15×6●重量(g):12●最大通信距離:約10m●充電時間:約2.5時間●電池持続時間:約20時間(音楽再生)約23時間(通話)約320時間(待受け)●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、イヤーピース(スペア)、イヤーフック●再生周波数帯域:50~7,000Hz●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class2)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP/AVRCP/HFP/HSP●片耳スタイルで手軽にハンズフリー通話が出来る●クリアで
アズワン品番65-9280-14
内容量1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
