プラダン(サンプライ・5枚)900x600x4mm EA911BDシリーズ
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。
軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。
帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。
コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚
材質ポリプロピレン
形状プラダン
幅(mm)900
厚さ(mm)4
奥行(mm)600
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×4
内容量1組(5枚)