テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ
使用シーンに合わせて高さを4段階に調節可能。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ):1200×600×705・605・470・370(H)mm(600×70×600(H)mm)●重量(kg):約5●材質:甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板 構造部材/アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)●耐荷重:30kg(均等)●軽くて持ち運びに便利●便利なアジャスター付(ハイテーブル時のみ)●ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり●シーンに合わせて高さを設定 70cm/使い勝手のよい高さ 60cm/ラウンジチェアにぴったりの高さ 47cm/ロースタイルにぴったりの高さ
アズワン品番65-9309-45
内容量1台