ウレタン接着剤(速乾・万能)50mL EA934BDシリーズ

ウレタン接着剤(速乾・万能)50mL EA934BDシリーズ エスコ ウレタン接着剤(速乾・万能)50mL EA934BDシリーズ エスコ ウレタン接着剤(速乾・万能)50mL EA934BDシリーズ エスコ

専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。

仕様●内容量:50mL●作業時間:15分●完全硬化時間:120分(23℃)●使用温度範囲:-0~40℃●可使時間:15分(23℃)●耐熱温度:80℃まで●色:黒●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性 危険等級 アズワン品番65-9313-05 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68136287 EA934BD-23
オープン
3,420
3,762 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする