強力防水両面テープ EA944MHシリーズ

強力防水両面テープ EA944MHシリーズ エスコ

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。
夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどありません。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。
建築施工、板金の仮止めに。
防水シート・内装材の接着に。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。

仕様●商品名:KZ-12N●幅(mm):30●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/ゴム系●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-47 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68136725 EA944MH-120
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68136725 EA944MH-120 03335297 J2080 J2080 防水用 強力両面テープ ニトムズ 03335297 防水用 強力両面テープ ニトムズ 1巻 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする