曜日別特売

シーエルミスト

シーエルミスト - NIPRO(ニプロ)

連続、間欠運転を切り替えることが可能です。噴霧口を開くと電源がONになります。LEDランプの点灯/点滅により、噴霧やバッテリー残量・充電状態を示します。

仕様●タンク容量:約40mL●噴霧量:25mL/h(連続運転)●バッテリー駆動時間:約3時間●バッテリー充電時間:約3時間●電源電圧:DC 5V●電源ケーブル:USBケーブル(Type-C)(50cm)●内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー●3.7V/620mAhアズワン品番65-9544-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6815799643604
9,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする