ブラインドリベット

ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

仕様●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ3.2mm●下穴径:Φ3.3mm~Φ3.4mm●リベット長さ:9.2mm●ツバ径:Φ6.4mm●適正かしめ板厚:3.2mm~6.4mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:100本 アズワン品番67-0443-89 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68353759 420631-NST4-4P
3,690
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする