エンジニアシャツ ブラックウッド 4080-73シリーズ
身体に心地よく馴染むワッフル機能素材を採用しています。
不快なニオイを抑える消臭テープを装着しています。
軽作業着として。
仕様●色:ブラックウッド●サイズ:XL●着丈(cm):72●胸囲(cm):116●ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工●材質/仕上:ポリエステル複合繊維60%、ポリエステル40%●注意:改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。●原産国:ミャンマー●コード番号:423-5263
アズワン品番67-2226-54
内容量1着