軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ

軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ - 潤工社

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。
内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。
層間は一体成形によって完全に接着しています。

仕様●色:乳白●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):50●使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):4.0●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手●使用温度範囲:-20~70℃(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:軟質ナイロンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さいアズワン品番67-2251-91内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68356674AP1-1080-N-100
68,875
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする