曜日別特売

コマンドフック 屋外用ツールフック お買い得パック CMOシリーズ

コマンドフック 屋外用ツールフック お買い得パック CMOシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック 屋外用ツールフック お買い得パック CMOシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック 屋外用ツールフック お買い得パック CMOシリーズ - 3M(スリーエム)コマンドフック 屋外用ツールフック お買い得パック CMOシリーズ - 3M(スリーエム)

屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。
紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。

仕様●色:ダークグレー●縦(mm):55●横(mm):22●耐荷重(kg):0.9●サイズ:M●パック内容:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●フック材質:スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼●製造国 タブ:シンガポール●製造国 フック:中国●粘着式(はがせるタイプ)●屋外使用可能●材質/仕上:フック/スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ/ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤●セット内容/付属品:フック7個、耐UV粘着タブM8枚●注意:荷重制限内でご使用ください●原産国:中国●コード番号:271-4536アズワン品番67-2314-65内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68358239CMO-30-VP
1,235
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする