LifeASSURE PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ EPFシリーズ

LifeASSURE PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ EPFシリーズ 3M(スリーエム)

電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。
ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。
IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。
純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。
電子、工業用途の除粒子用。

仕様●ろ過精度(μm):0.04●外径(mm):68.6●長さ(mm):249●長さ(インチ):10インチ●最高使用温度(℃):80●推奨交換差圧(MPa):0.24●ろ過精度:0.04μm●外径×長さ(mm×インチ):-●長さ:10インチ●材質/仕上:ろ材/ポリエーテルスルホン(PES)●原産国:台湾●コード番号:336-1911 アズワン品番67-2315-02 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68358248 EPF004A01ECPJ
38,791
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする