ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズ

ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズ ロームヘルド・ハルダー ネジ山クランプ式ロックピン ステンレスピンタイプ 22355シリーズ ロームヘルド・ハルダー

ワンタッチでネジ穴にピンを差し込むことが出来るので効率的です。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込みワンタッチで部品や製品を固定することが出来ます。
ワークなどを頻繁に取付け・取外す作業に。
ピンで横方向からの荷重を受ける作業に。

仕様●せん断強度(kN):27.1●適用ネジ穴サイズ:M10●首下長さ(mm):26●材質/仕上:ピン部/ステンレス鋼、グリップ/樹脂●注意:本製品は横方向の荷重をピンで受ける用途に使用します。●注意:ピンに対して垂直引張方向の荷重が生じるような用途には使用してはいけません。●注意:グリップの最大締付トルクは5Nmです。●原産国:ドイツ●コード番号:363-8309 アズワン品番67-2334-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68358449 22355.1202
22,235
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする