靴下 研究所無地SNK甲サポート綿Ag4P

靴下 研究所無地SNK甲サポート綿Ag4P 岡本

50回洗濯消臭効果持続/AG+練り込み裏糸を使用しています。

仕様●色:アソート(Mグレー、ネイビー、ブラック、チャコール)●タイプ:持続消臭・足底サポート●サイズ(cm):24~26●サイズ:24~26CM●材質/仕上:ポリエステル●原産国:中国●コード番号:364-4773 アズワン品番67-2338-60 内容量1組(4足)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68358528 281-051 -25-00
700
699
769 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする