西川リビング
ダウンひざ掛け スリーピュア KSシリーズ
ボタンが上下左右に16個ついており、ひざ掛け以外に腰に巻いたり、肩にはおったり使い方いろいろ。
ご家庭の洗濯機で洗えます。
仕様
●サイズ:140×80cm●組成:側生地/ポリエステル100%、詰めもの/ダウン70%・フェザー30%(ホワイトダック)●両面:無地カラー●カラー:ネイビー
アズワン品番
67-2483-66
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68361328
KS92909033
¥9,000
¥
8,590
¥9,449
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください