ナビス(アズワン)
透湿防水シーツ
通気性に優れ、湿気の停滞による皮膚への影響を低減できます。
消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムで清拭可能です。
四隅はゴム付きで簡単に装着できます。
仕様
●サイズ(mm):約880×1940●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68363008
-
7-6387-03
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
68363017
-
7-6387-04
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
93日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください