曜日別特売

0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入

0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入 - SAMTEC

Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P
)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能

仕様●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-113-01-L-DV-A-K-TR●コード番号:208-8677アズワン品番65-7680-91内容量1セット(275個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68365239HSEC8-113-01-L-DV-A-K-TR
171,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする