曜日別特売

160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式

160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 - エスコ160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 - エスコ160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 - エスコ160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 - エスコ

重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。

仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付バッテリー容量(Ah)1.5アズワン品番65-9306-94内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68369150EA898RF-14A
オープン
25,100
27,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする