曜日別特売

420ml 切削オイルスプレー 難削材用

420ml 切削オイルスプレー 難削材用 - エスコ420ml 切削オイルスプレー 難削材用 - エスコ420ml 切削オイルスプレー 難削材用 - エスコ

刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。
ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。
切削速度を速め、作業能力を高めます。
仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。

仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮危険等級アズワン品番65-9310-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371225EA920DE-14
オープン
1,670
1,837(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする