Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 紫

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 紫 ABUS

ABUSアルミ製南京錠72/30
ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。
陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:紫●ボディ幅:31.8mm●内容量:1●コード番号:886-9141 アズワン品番65-8004-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68373045 72/30 Purple
5,400
5,398
5,938 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする