Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUS

ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠
高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の出ない内部コンポーネントとクロムめっき付きシリンダで優れたセキュリティ強度 大きなチューリップ型キーヘッドで気軽に高いセキュリティを実現 クロムめっきシリンダコア

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9726 アズワン品番65-7872-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68373210 80TI/40HB63
6,710
6,698
7,368 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする