ATOM Tail485

ATOM Tail485 - M5Stack

ATOM用のRS485コンバータ
シリアル通信システムで使用される通信規格のRS485信号をTTLに変換するモジュールです。
電気的にノイズの多い環境で長距離通信を容易にし、マルチポイントシステムをサポートしています。
RS485の12V電圧を直接5Vに変換してUSB Type-Cに電力を供給することができるので、別電源を用意する必要がありません。

仕様●外部ポート:VH-3.96 4P●変換レベル:12V⇒5V●ライントランシーバ IC:SP485EEN-L●ステップダウンIC:AOZ1282CI●寸法:30×24×9 mm●重量:5g●ケース素材:プラスティックアズワン品番67-0363-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68373675M5STACK-T002
2,250
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする