サンコーインダストリー
CAP 細目P1.0 10×45 100本入
寸法(mm)d:M10
寸法(mm)L:45
ねじ長さ(mm):45
ねじ径(mm):M10
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):45
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-7822
アズワン品番
67-1391-02
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68389739
A0-00-0003-0100-0450-00
¥
21,420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください