サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
CAP 細目P1.0 10×45 100本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
68389739
品番
A0-00-0003-0100-0450-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,420
寸法(mm)d:M10
寸法(mm)L:45
ねじ長さ(mm):45
ねじ径(mm):M10
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):45
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-7822
アズワン品番
67-1391-02