CAP 細目P-1.5 22×40 12本入

CAP 細目P-1.5 22×40 12本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M22
寸法(mm)L:40
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M22
ねじ径(mm):M22
ねじ長さ(mm):40

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-8718アズワン品番67-1399-80内容量1箱(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68390019A0-00-0004-0220-0400-00
16,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする