サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
CAP 細目P-1.5 22×40 12本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
68390019
品番
A0-00-0004-0220-0400-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,390
寸法(mm)d:M22
寸法(mm)L:40
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M22
ねじ径(mm):M22
ねじ長さ(mm):40
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-8718
アズワン品番
67-1399-80