曜日別特売

DDR2 SO DIMM 0.6mmピッチ 200極 2列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 20個入

DDR2 SO DIMM 0.6mmピッチ 200極 2列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 20個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity DDR2 SO DIMM、SO DIMM ソケット、DDR ( Double Data Rate )、及びケーブル対基板コネクタシステム。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒 基板実装スタイル - 表面実装

仕様●入数:1トレイ(20個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:200●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:DDR2 SO DIMM●コード番号:217-5393アズワン品番65-7541-10内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683957501717468-4
30,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする