曜日別特売

DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 10個入

DINコネクタ 1極 オス ワイヤ取り付け 1袋 10個入 - AMPHENOL
仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:7A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2064アズワン品番65-7658-59内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68395944VN0101500462
1,610
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする