曜日別特売

DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント

DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント - AMPHENOL
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2060アズワン品番65-7650-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68395978T3401002U
3,400
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする