DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-RT 3/5シリーズ

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-RT 3/5シリーズ フエニックス・コンタクト

RTシリーズ

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-RT 3/5●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:803-3465 アズワン品番65-7777-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68396154 3049097
180
179
197 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする