D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒

D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒 - FCT - A MOLEX COMPANY

ポリエステルプラスチック製フード、黒
このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。

仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7484アズワン品番65-7791-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397089FKH5-4380 / 1731110499
1,710
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする