曜日別特売

D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー

D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー - FCT - A MOLEX COMPANY

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。
UL E168813
品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。
FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°
このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー

仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●Dコネクタタイプ:コネクタシェルD-Sub●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6294アズワン品番65-7783-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397125FMK1 / 1727040095
990
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする