曜日別特売

Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 12 → 8 AWG FMP007

Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 12 → 8 AWG FMP007 - FCT - A MOLEX COMPANY

センター導体に対応するジェンダーの詳細
パワー / 同軸コンタクト
電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。
スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品

仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●最大接触抵抗:1mΩ●適合電線サイズ:12 → 8 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:FMP●定格電流:40A●結線方法:はんだ●長さ:22.4mm●シリーズ番号:FMP007●コード番号:812-6425アズワン品番65-7633-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68398857FMP007P105 / 1727040187
510
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする