AMPHENOL
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
68399295
品番
10129382-910004BLF
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6367
アズワン品番
65-7578-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表