曜日別特売

Female module; 8 pole; Crimp

Female module; 8 pole; Crimp - AMPHENOL
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8640アズワン品番65-7540-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399444C146 10B008 905 15
7,120
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする