Grove対応の128×128モノクロディスプレイSino Wealth社製のSH1107を使用した128×128ピクセルOLED(有機発光ダイオード)モノクロディスプレイです。OLEDは、LCDディスプレイに比べて、自己発光で高コントラスト、薄型、広視野角、低消費電力といった多くの利点があります。このディスプレイは、3.3Vと5Vの両方の電源電圧で動作します。I2CやSPIによりマイクロコントローラと接続できます。SPIを使うと画像の反応が早くなります。S