HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート 1セット 275個入

HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート 1セット 275個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(275個入り)●オス/メス:メス●極数:19●サイズ:スタンダード●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●接続方向:ストレート●定格電圧:40 V●コード番号:227-1326アズワン品番65-7570-24内容量1セット(275個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68547580HDMR-19-02-S-SM-TR
220,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする