IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac 1箱 40個入

IECインレット フランジマウント 10A 250 V ac 1箱 40個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合

仕様●シリーズ:Corcom EEA●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●コード番号:186-3584アズワン品番65-7741-23内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6855852710EEA1
74,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする