MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
- 仕様
- ●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4599
- アズワン品番
- 65-7548-02
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ








![プラグ 三笠産業[工具] プラグ 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







